Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka so skosením

ISO 7090 oceľ, 300 HV, žiarovo galvanizované
PODLOZKA ISO7090 300HV TZN 36

Obj. č. 0407009336

EAN 4053479268316

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka so skosením

Obj. č. 0407009336

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN EN ISO 7090, žiarovo galvanizovaná oceľ (TZN), trieda pevnosti 300 HV
  • Nahrádza DIN 125

  • Podložky s triedou pevnosti 300 HV možno používať v kombinácii so skrutkami s triedou pevnosti ≤ 10.9 a maticami s triedou pevnosti ≤ 10

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M36

Vnútorný priemer (d1)

37 mm

Vonkajší priemer (d2)

66 mm

Hrúbka (h1)

5 mm

Normy

ISO 7090

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

300 HV

Povrch

Žiarovo pozinkované