Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka so skosením

ISO 7090 oceľ 300 HV, strieborné zinkové vločky
PODLOZKA ISO7090 300HV ZFSH 12

Obj. č. 464240712

EAN 4056807617985

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka so skosením

Obj. č. 464240712

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7090, oceľ, 300 HV, lamelové pozinkovanie, strieborná (ZFSH)
  • Podložky so skosením

  • Povrchová úprava z lamelového zinkovania s veľmi vysokou ochranou proti korózii

  • Podložky s tvrdosťou 300 HV sú vhodné pre skrutkové spoje až do triedy pevnosti 10.9 (vrátane)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

13 mm

Vonkajší priemer (d2)

24 mm

Hrúbka (h1)

2,5 mm

Normy

ISO 7090

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

300 HV

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie