Plochá podložka so skosením
ISO 7090 oceľ 300 HV, strieborné zinkové vločky
PODLOZKA ISO7090 300HV ZFSH 36
Obj. č. 464240736
EAN 4056807618050
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7090, oceľ, 300 HV, lamelové pozinkovanie, strieborná (ZFSH)
- Podložky so skosením
- Povrchová úprava z lamelového zinkovania s veľmi vysokou ochranou proti korózii
- Podložky s tvrdosťou 300 HV sú vhodné pre skrutkové spoje až do triedy pevnosti 10.9 (vrátane)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M36 |
Vnútorný priemer (d1) | 37 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 66 mm |
Hrúbka (h1) | 5 mm |
Normy | ISO 7090 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 300 HV |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |