Plochá podložka so skosením
ISO 7090, nehr. oceľ A2, bez povr. úpravy, 200 HV
PODLOZKA ISO7090 A2 200HV 20
Obj. č. 4643816120
EAN 4046777358438
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7090, nehrdzavejúca oceľ A2, 200 HV
- Podložka so skosením
- Tvrdosť min. 200 HV
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M20 |
Vnútorný priemer (d1) | 21 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 37 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Normy | ISO 7090 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |