Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka so skosením

ISO 7090, nehr. oceľ A2, bez povr. úpravy, 200 HV

Obj. č. 464381613

EAN 4056807384566

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka so skosením

Obj. č. 464381613

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7090, nehrdzavejúca oceľ A2, 200 HV
  • Podložka so skosením

  • Tvrdosť min. 200 HV
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M3

Vnútorný priemer (d1)

3,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

7 mm

Hrúbka (h1)

0,5 mm

Normy

ISO 7090

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy