Plochá podložka so skosením
ISO 7090, nehr. oceľ A4, bez povr. úpravy, 200 HV
Obj. č. 4644826122
EAN 4059608736428
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7090, nehrdzavejúca oceľ A4, 200 HV, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M22 |
Vnútorný priemer (d1) | 23 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 39 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Normy | ISO 7090 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |