Plochá podložka so skosením
ISO 7090, nehr. oceľ A4, bez povr. úpravy, 200 HV
Obj. č. 4644826130
EAN 4053478326826
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7090, nehrdzavejúca oceľ A4, 200 HV, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M30 |
Vnútorný priemer (d1) | 31 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 56 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Normy | ISO 7090 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |