Plochá podložka so skosením na vysokopevnostné upevnenia
EN 14399/6, žiarovo pozinkovaná oceľ
POD-HV-EN14399/6-K1-RD-(HDG)-D36
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
„Používajte len kompletné upevňovacie sady od jedného výrobcu (skrutky, matice a podložky)“.
Dizajn oceľových konštrukcií s vysokopevnostnými spojkami je regulovaný v norme DIN EN 1090-2 a smernici DASt 024.
Z dôvodu sledovateľnosti šarží je možné tieto položky nakupovať a skladovať iba u výrobcu, a preto sú vylúčené z možnosti výmeny alebo vrátenia!
Skladovanie a preprava:
Skrutky, matice a podložky sa dodávajú v žiarovo pozinkovanej verzii s maticou namazanou za prevádzkových podmienok. Vnútorný závit matice nie je žiarovo zinkovaný a je chránený proti korózii iba aplikovaným mazaním. Nesprávne podmienky prepravy a skladovania môžu mať za následok koróziu vnútorného závitu alebo zmenu stavu namazania pri dodaní a s tým súvisiacej korelácie medzi uťahovacím momentom a predpínacou silou.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Podložky spĺňajúce požiadavky tejto normy sú určené na upevnenia s vysokou pevnosťou v súlade s normou DIN EN 14399-4.
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M36 |
Vnútorný priemer (d1) | 37 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 66 mm |
Hrúbka (h1) | 6 mm |
Normy | EN 14399-6 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV min./max. | 300-370 HV |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Oblasť použitia | Oceľové konštrukcie |
Vhodné pre | HV-spojky do oceľových konštrukcií |
Stavebný výrobok | Áno |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Áno |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |