Počas vyhľadávania sa vyskytla chyba.
Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka so skosením na vysokopevnostné upevnenia

EN 14399/6, žiarovo pozinkovaná oceľ
PODLOZKA-HV-EN14399/6-K1-RD-(TZN)-D30

Obj. č. 007906 30

EAN 4047376579781

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka so skosením na vysokopevnostné upevnenia

Obj. č. 007906 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Žiarovo galvanizovaná oceľ, tvrdosť 300 HV až 370 HV. Vysokopevnostný predpätý štrukturálny skrutkový spoj pre kovové konštrukcie v súlade s normou DIN EN 14399-6
Upozornenie

„Používajte len kompletné upevňovacie sady od jedného výrobcu (skrutky, matice a podložky)“.



Dizajn oceľových konštrukcií s vysokopevnostnými spojkami je regulovaný v norme DIN EN 1090-2 a smernici DASt 024.



Z dôvodu sledovateľnosti šarží je možné tieto položky nakupovať a skladovať iba u výrobcu, a preto sú vylúčené z možnosti výmeny alebo vrátenia!



Skladovanie a preprava:


Skrutky, matice a podložky sa dodávajú v žiarovo pozinkovanej verzii s maticou namazanou za prevádzkových podmienok. Vnútorný závit matice nie je žiarovo zinkovaný a je chránený proti korózii iba aplikovaným mazaním. Nesprávne podmienky prepravy a skladovania môžu mať za následok koróziu vnútorného závitu alebo zmenu stavu namazania pri dodaní a s tým súvisiacej korelácie medzi uťahovacím momentom a predpínacou silou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Podložky spĺňajúce požiadavky tejto normy sú určené na upevnenia s vysokou pevnosťou v súlade s normou DIN EN 14399-4.

Vhodnosť pre závit

M30

Vnútorný priemer (d1)

31 mm

Vonkajší priemer (d2)

56 mm

Hrúbka (h1)

5 mm

Normy

EN 14399-6

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV min./max.

300-370 HV

Povrch

Žiarovo pozinkované

Oblasť použitia

Oceľové konštrukcie

Vhodné pre

HV-spojky do oceľových konštrukcií

Stavebný výrobok

Áno

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)