Plochá podložka, trieda výrobku C, na šesťhranné matice a skrutky
DIN 126, oceľ 100 HV pozinkovaná
PODLOZKA DIN126 A2K 56
Obj. č. 460252
EAN 4052703676132
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 126 oceľ, 100 HV, galvanizovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M52 |
Vnútorný priemer (d1) | 56 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 98 mm |
Hrúbka (h1) | 8 mm |
Normy | DIN 126 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |