Plochá podložka, trieda výrobku C, na šesťhranné matice a skrutky
DIN 126, oceľ, 100 HV, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 46017
EAN 4038898862611
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 126, oceľ, 100 HV, bez úprav
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M7 |
Vnútorný priemer (d1) | 7,6 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 14 mm |
Hrúbka (h1) | 1,6 mm |
Normy | DIN 126 |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 100 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |