Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka, trieda výrobku C, na šesťhranné matice a skrutky

DIN 126, oceľ 100 HV pozinkovaná

Obj. č. 460214

EAN 4045727918180

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka, trieda výrobku C, na šesťhranné matice a skrutky

Obj. č. 460214

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 126 oceľ, 100 HV, galvanizovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M14

Vnútorný priemer (d1)

15,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

28 mm

Hrúbka (h1)

2,5 mm

Normy

DIN 126

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Pozinkované