Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka, trieda výrobku C, na šesťhranné matice a skrutky

DIN 126, oceľ 100 HV pozinkovaná

Obj. č. 460233

EAN 4046778630410

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka, trieda výrobku C, na šesťhranné matice a skrutky

Obj. č. 460233

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 126 oceľ, 100 HV, galvanizovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M33

Vnútorný priemer (d1)

36 mm

Vonkajší priemer (d2)

60 mm

Hrúbka (h1)

5 mm

Normy

DIN 126

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Pozinkované