Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka, trieda výrobku C, na šesťhranné matice a skrutky

DIN 126, oceľ, 100 HV, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 460412

EAN 4047376775770

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka, trieda výrobku C, na šesťhranné matice a skrutky

Obj. č. 460412

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 126, oceľ, 100 HV, žltá, galvanizovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

13,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

24 mm

Hrúbka (h1)

2,5 mm

Normy

DIN 126

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie