Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka, trieda výrobku C, na šesťhranné matice a skrutky

DIN 126, oceľ, 100 HV, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 460456

EAN 4046778078007

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka, trieda výrobku C, na šesťhranné matice a skrutky

Obj. č. 460456

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 126, oceľ, 100 HV, žltá, galvanizovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M56

Vnútorný priemer (d1)

62 mm

Vonkajší priemer (d2)

105 mm

Hrúbka (h1)

9 mm

Normy

DIN 126

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

100 HV

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie