Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka – veľká ISO 7093-1 oceľ 300 HV, zinkové vločky, strieborná (ZFSH)

ISO 7093-1, oceľ 300, vys, pevn., zinkové vločky
PODLOZKA ISO7093/1 300HV ZFSH 27

Obj. č. 5150060427

EAN 4056807911922

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka – veľká ISO 7093-1 oceľ 300 HV, zinkové vločky, strieborná (ZFSH)

Obj. č. 5150060427

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zinc-flake coating with very high corrosion protection

Povrchová vrstva zo zinkových vločiek je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukciu komerčných vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť voči korózii pre ZFSH je nasledovná:


  • Priemer ≥ M6 - 480 h*

  • Priemer ≥ M10 - 720 h*


  • * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy ISO9227 NSS
Upozornenie

Názov ZFSH má nasledujúci význam:


Povlak so zinkovými vločkami, s povrchovou vrstvou, strieborná farba, bez mazania, ktoré upravuje koeficient trenia.



Norma DIN 9021 bola nahradená medzinárodnou normou DIN EN ISO 7093-1.


Menovité veľkosti 2,5 a 7 už nie sú súčasťou normy DIN EN ISO 7093-1, a preto ostávajú v platnosti v rámci normy DIN 9021.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M27

Vnútorný priemer (d1)

30 mm

Vonkajší priemer (d2)

85 mm

Hrúbka (h1)

6 mm

Normy

ISO 7093-1

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

300 HV

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom