Plochá podložka – veľká ISO 7093-1 oceľ 300 HV, zinkové vločky, strieborná (ZFSH)
ISO 7093-1, oceľ 300, vys, pevn., zinkové vločky
WSH-ISO7093/1-300HV-(ZFSH)-10
Obj. č. 5150060410
EAN 4056807911748
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová vrstva zo zinkových vločiek je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukciu komerčných vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.
Odolnosť voči korózii pre ZFSH je nasledovná:
- Priemer ≥ M6 - 480 h*
- Priemer ≥ M10 - 720 h*
- * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy ISO9227 NSS
Názov ZFSH má nasledujúci význam:
Povlak so zinkovými vločkami, s povrchovou vrstvou, strieborná farba, bez mazania, ktoré upravuje koeficient trenia.
Norma DIN 9021 bola nahradená medzinárodnou normou DIN EN ISO 7093-1.
Menovité veľkosti 2,5 a 7 už nie sú súčasťou normy DIN EN ISO 7093-1, a preto ostávajú v platnosti v rámci normy DIN 9021.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 10,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 30 mm |
Hrúbka (h1) | 2,5 mm |
Normy | ISO 7093-1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 300 HV |
Verzia | S veľkým vonkajším priemerom |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |