Plochá podložka – veľká ISO 7093-1 oceľ 300 HV, zinkové vločky, strieborná (ZFSH)
ISO 7093-1, oceľ 300, vys, pevn., zinkové vločky
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová vrstva zo zinkových vločiek je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukciu komerčných vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.
Odolnosť voči korózii pre ZFSH je nasledovná:
- Priemer ≥ M6 - 480 h*
 - Priemer ≥ M10 - 720 h*
 
- * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy ISO9227 NSS
 
Názov ZFSH má nasledujúci význam:
Povlak so zinkovými vločkami, s povrchovou vrstvou, strieborná farba, bez mazania, ktoré upravuje koeficient trenia.
Norma DIN 9021 bola nahradená medzinárodnou normou DIN EN ISO 7093-1.
Menovité veľkosti 2,5 a 7 už nie sú súčasťou normy DIN EN ISO 7093-1, a preto ostávajú v platnosti v rámci normy DIN 9021.
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Vhodnosť pre závit  | M16  | 
Vnútorný priemer (d1)  | 17 mm  | 
Vonkajší priemer (d2)  | 50 mm  | 
Hrúbka (h1)  | 3 mm  | 
Normy  | ISO 7093-1  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Lamelové zinkovanie strieborné  | 
Tvrdosť podľa Vickersa, HV  | 300 HV  | 
Verzia  | S veľkým vonkajším priemerom  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |