Plochá podložka – veľká
ISO 7093-1, oceľ, 200 HV, zinkové vločky
PODLOZKA ISO7093/1 200HV ZFSH 22
Obj. č. 5150060322
EAN 4056807351421
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7093-1, oceľ, 200 HV, zinkové vločky, strieborná (ZFSH)
- Podložky s veľkým vonkajším priemerom
- Trieda tvrdosti 200 HV vhodná pre skrutkové spoje až do triedy pevnosti 8.8
- Povrchová úprava z lamelového zinkovania s veľmi vysokou ochranou proti korózii
Upozornenie
Nahrádza DIN 9021
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M22 |
Vnútorný priemer (d1) | 23 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 66 mm |
Hrúbka (h1) | 5 mm |
Normy | ISO 7093-1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Verzia | S veľkým vonkajším priemerom |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |