Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka – veľká

ISO 7093-1, oceľ, 200 HV, zinkové vločky
PODLOZKA ISO7093/1 200HV ZFSH 8

Obj. č. 515006038

EAN 4056807155326

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka – veľká

Obj. č. 515006038

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7093-1, oceľ, 200 HV, zinkové vločky, strieborná (ZFSH)
  • Podložky s veľkým vonkajším priemerom

  • Trieda tvrdosti 200 HV vhodná pre skrutkové spoje až do triedy pevnosti 8.8

  • Povrchová úprava z lamelového zinkovania s veľmi vysokou ochranou proti korózii
Upozornenie

Nahrádza DIN 9021

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M8

Vnútorný priemer (d1)

8,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

24 mm

Hrúbka (h1)

2 mm

Normy

ISO 7093-1

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom