Plochá podložka – veľký vonkajší priemer ISO 7093-1, oceľ, 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
ISO 7093-1 oceľ 200 HV pozinkovaná
PODLOZKA ISO7093-1 200HV A2K 24
Obj. č. 5150000024
EAN 4053479387277
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Podložka s veľkým vonkajším priemerom
- Tvrdosť min. 200 HV
Norma DIN 9021 bola stiahnutá a nahradená medzinárodnou normou ISO 7093-1.
Menovité veľkosti 2,5 a 7 už nie sú súčasťou normy DIN EN ISO 7093-1, a preto ostávajú v platnosti v rámci normy DIN 9021.
Veľkosti kľúčov sa pri priemeroch M10, M12, M14 a M22 v norme DIN EN ISO 4014 zmenili na údaje podľa normy DIN 931. Produkty s týmito priemermi preto spĺňajú obidve normy DIN 931 aj DIN EN ISO.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M24 |
Vnútorný priemer (d1) | 25 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 72 mm |
Hrúbka (h1) | 5 mm |
Normy | ISO 7093-1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |