Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka – veľký vonkajší priemer ISO 7093-1, oceľ, 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 7093-1 oceľ 200 HV pozinkovaná
WSH-ISO7093-1-200HV-(A2K)-8

Obj. č. 5150000008

EAN 4053479387338

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka – veľký vonkajší priemer ISO 7093-1, oceľ, 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 5150000008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Podložka s veľkým vonkajším priemerom

  • Tvrdosť min. 200 HV
Upozornenie

Norma DIN 9021 bola stiahnutá a nahradená medzinárodnou normou ISO 7093-1.



Menovité veľkosti 2,5 a 7 už nie sú súčasťou normy DIN EN ISO 7093-1, a preto ostávajú v platnosti v rámci normy DIN 9021.



Veľkosti kľúčov sa pri priemeroch M10, M12, M14 a M22 v norme DIN EN ISO 4014 zmenili na údaje podľa normy DIN 931. Produkty s týmito priemermi preto spĺňajú obidve normy DIN 931 aj DIN EN ISO.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M8

Vnútorný priemer (d1)

8,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

24 mm

Hrúbka (h1)

2 mm

Normy

ISO 7093-1

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV