Plochá podložka – veľký vonkajší priemer
ISO 7093-1, nehr. oceľ A2, 200 HV, bez povr. úp.
PODLOZKA ISO7093-1 A2 200HV 16
Obj. č. 5150000116
EAN 4053479387017
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN EN ISO 7093-1, nehrdzavejúca oceľ A2, trieda pevnosti 200 HV
- Podložka s veľkým vonkajším priemerom
- Tvrdosť min. 200 HV
Upozornenie
Norma DIN 9021 bola stiahnutá a nahradená medzinárodnou normou ISO 7093-1.
Menovité veľkosti 2,5 a 7 už nie sú súčasťou normy DIN EN ISO 7093-1, a preto ostávajú v platnosti v rámci normy DIN 9021.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M16 |
Vnútorný priemer (d1) | 17 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 50 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Normy | ISO 7093-1 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |