Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka – veľký vonkajší priemer

ISO 7093-1, nehr. oceľ A2, 200 HV, bez povr. úp.
PODLOZKA ISO7093-1 A2 200HV 5

Obj. č. 5150000105

EAN 4057708089147

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka – veľký vonkajší priemer

Obj. č. 5150000105

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN EN ISO 7093-1, nehrdzavejúca oceľ A2, trieda pevnosti 200 HV
  • Podložka s veľkým vonkajším priemerom

  • Tvrdosť min. 200 HV
Upozornenie

Norma DIN 9021 bola stiahnutá a nahradená medzinárodnou normou ISO 7093-1.



Menovité veľkosti 2,5 a 7 už nie sú súčasťou normy DIN EN ISO 7093-1, a preto ostávajú v platnosti v rámci normy DIN 9021.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M5

Vnútorný priemer (d1)

5,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

15 mm

Hrúbka (h1)

1 mm

Normy

ISO 7093-1

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV