Plochá podložka – veľký vonkajší priemer
ISO 7093-1 oceľ, 200 HV, poz., pasiv. v hr. vrst.
WSH-ISO7093/1-200HV-(ZSM)-12
Obj. č. 51500512
EAN 4059609390278
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s galvanizovanou pasiváciou v hrubej vrstve bez obsahu chrómu (VI) (ZSM) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III) s tesnením. Podložky s povrchovou úpravou ZSM možno kombinovať so závitovými dielmi s povrchovou úpravou ZSML, ako aj VZD.
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
- Funkčné a dekoratívne
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 13 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 37 mm |
Hrúbka (h1) | 3 mm |
Normy | ISO 7093-1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Verzia | S veľkým vonkajším priemerom |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |