Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka – veľký vonkajší priemer

ISO 7093-1 oceľ, 200 HV, poz., pasiv. v hr. vrst.
WSH-ISO7093/1-200HV-(ZSM)-8

Obj. č. 5150058

EAN 4059609390407

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka – veľký vonkajší priemer

Obj. č. 5150058

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7093-1, galvanizovaná oceľ, 200 HV, pasivovanie v hrubej vrstve s tesnením (ZSM)

Spojovacie prvky s galvanizovanou pasiváciou v hrubej vrstve bez obsahu chrómu (VI) (ZSM) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III) s tesnením. Podložky s povrchovou úpravou ZSM možno kombinovať so závitovými dielmi s povrchovou úpravou ZSML, ako aj VZD.



Prehľad výhod:



  • Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M8

Vnútorný priemer (d1)

8,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

24 mm

Hrúbka (h1)

2 mm

Normy

ISO 7093-1

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom