Plochá poistka MAXI, strieborná
Plochá poistka MAXI SILVER
POISTKY MAXI PLOCHE 50A
Obj. č.
073130150
EAN 4011231754958
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Strieborná verzia na lepšie odrážanie tepla
Kvalita OEM
ISO 8820-3:2002(E)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Intenzita prúdu max. | 50 A |
Farba | Červená |
Menovité napätie max. | 32 V/DC |
Min./max. prevádzková teplota | -40 do 125 °C |
Povrch kontaktov | Postriebrené |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!