Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá poistka MAXI, strieborná

Plochá poistka MAXI SILVER
POISTKY MAXI PLOCHE 70A

Obj. č. 073130170
EAN 4011231754996

Cena za zvolené balenie
Plochá poistka MAXI, strieborná

Obj. č. 073130170

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Strieborná verzia na lepšie odrážanie tepla

Kvalita OEM

ISO 8820-3:2002(E)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Intenzita prúdu max.

70 A

Farba

Hnedá

Max. nominal voltage

32 V/DC

Min./max. prevádzková teplota

-40 do 125 °C

Povrch kontaktov

Postriebrené

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie