Plochá poistka MICRO 2 Silver
Plochá poistka MICRO 2 SILVER
PLOCHÁ POISTKA 10A
Obj. č.
073131310
EAN 4053479208619
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Strieborná verzia na lepšie odrážanie tepla
Kvalita OEM
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Intenzita prúdu max. | 10 A |
Farba | Červená |
Menovité napätie max. | 32 V/DC |
Min./max. prevádzková teplota | -40 do 125 °C |
Povrch kontaktov | Postriebrené |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!