Plochá poistka MICRO 2 Silver
Plochá poistka MICRO 2 SILVER
PLOCHA POISTKA 15A
Obj. č. 073131315
EAN 4053479208633
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Strieborná verzia na lepšie odrážanie tepla
Kvalita OEM
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Intenzita prúdu max. | 15 A |
Farba | Tyrkysová |
Menovité napätie max. | 32 V/DC |
Min./max. prevádzková teplota | -40 do 125 °C |
Povrch kontaktov | Postriebrené |