Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá poistka MICRO 3 Silver

Plochá poistka MICRO 3 SILVER
PLOCHÁ POISTKA 5A

Obj. č. 073131505

EAN 4053479446677

Cena za zvolené balenie
Plochá poistka MICRO 3 Silver

Obj. č. 073131505

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Strieborná verzia na lepšie odrážanie tepla

Kvalita OEM

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Intenzita prúdu max.

5 A

Farba

Hnedá

Menovité napätie max.

32 V/DC

Min./max. prevádzková teplota

-40 do 125 °C

Povrch kontaktov

Postriebrené

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie