Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá poistka MINI-FLP, strieborná

Plochá poistka MINI-FLP SILVER
POISTKA-MINI-FLP-LOWPROFILE-20A

Obj. č. 073130220
EAN 4046778153414

Cena za zvolené balenie
Plochá poistka MINI-FLP, strieborná

Obj. č. 073130220

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Strieborná verzia na lepšie odrážanie tepla

Kvalita OEM

Upozornenie

Verzia 3A a 4A s pocínovanými konektorovými kontaktmi

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Intenzita prúdu max.

20 A

Farba

Žltá

Menovité napätie max.

58 V/DC

Min./max. prevádzková teplota

-40 do 125 °C

Povrch kontaktov

Postriebrené

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie