Plochá poistka MINI-FLP, strieborná
Plochá poistka MINI-FLP SILVER
POISTKA-MINI-FLP-LOWPROFILE-30A
Obj. č. 073130230
EAN 4046778153452
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Strieborná verzia na lepšie odrážanie tepla
Kvalita OEM
Upozornenie
Verzia 3A a 4A s pocínovanými konektorovými kontaktmi
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Intenzita prúdu max. | 30 A |
Farba | Zelená |
Menovité napätie max. | 58 V/DC |
Min./max. prevádzková teplota | -40 do 125 °C |
Povrch kontaktov | Postriebrené |