Plochá poistka MINI-FLP, strieborná
Plochá poistka MINI-FLP SILVER
POISTKY MINI PLOCHE FLP 15A
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kvalita OEM
Verzia 3A a 4A s pocínovanými konektorovými kontaktmi
Intenzita prúdu max. | 15 A |
Farba | Tyrkysová |
Menovité napätie max. | 58 V/DC |
Min./max. prevádzková teplota | -40 do 125 °C |
Povrch kontaktov | Postriebrené |
Hárky údajov(X)