Plochá poistka MINI, strieborná
Plochá poistka MINI SILVER
POISTKY MINI PLOCHE 15A
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Strieborná verzia na lepšie odrážanie tepla
Kvalita OEM
ISO 8820-3
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Intenzita prúdu max.  | 15 A  | 
Farba  | Tyrkysová  | 
Menovité napätie max.  | 32 V/DC  | 
Min./max. prevádzková teplota  | -40 do 125 °C  | 
Povrch kontaktov  | Postriebrené  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!