Plochá poistka MINI, strieborná
Plochá poistka MINI SILVER
POISTKY MINI PLOCHE 2A
Obj. č. 073130002
EAN 4024835724579
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Strieborná verzia na lepšie odrážanie tepla
Kvalita OEM
ISO 8820-3
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Intenzita prúdu max. | 2 A |
Farba | Sivá |
Menovité napätie max. | 32 V/DC |
Min./max. prevádzková teplota | -40 do 125 °C |
Povrch kontaktov | Postriebrené |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!