Plochá poistka MINI, strieborná
Plochá poistka MINI SILVER
POISTKY MINI PLOCHE 7.5A
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Strieborná verzia na lepšie odrážanie tepla
Kvalita OEM
ISO 8820-3
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
| Intenzita prúdu max. | 7,5 A | 
| Farba | Okrová hnedá | 
| Menovité napätie max. | 32 V/DC | 
| Min./max. prevádzková teplota | -40 do 125 °C | 
| Povrch kontaktov | Postriebrené | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!