Plochá spojka 2,8 s asymetrickými príchytkami
Plochá spojka, 2,8 s asymetrickými príchytkami
KONEKTOR PLOCHY POZINKOVANY
Obj. č. 0558192106
EAN 4046778097268
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Utesnený |
Prierez drôtu min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Priemer izolácie min./max. | 2,1-2,9 mm |
Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka | 2,8x0,8 mm |
Priemer izolácie | 3,40 mm |
Počet zaisťovacích streliek | 2 KS |
Materiál | Meď-železo |
Povrch | Pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!