Plochá spojka MINI MIC SRS 1.5
Plochý konektor MINI MIC SRS 1.5
KONEKTOR-(1,5X0,8)-BO3,40-(1,5-2,5QMM)
Obj. č. 055899583
EAN 4048539705146
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Utesnený |
Prierez drôtu min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Priemer izolácie min./max. | 2,2-3,3 mm |
Menovitá veľkosť plochej spojky/dutinky/jazýčka | 1,5x0,8 mm |
Priemer izolácie | 3,40 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!