Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá spojka VARIFIX, tvar L, 3 okrúhle otvory

FLCON-L-PRFL36-3RDHO

Obj. č. 0862006012

EAN 4050641981769

Cena za zvolené balenie
Plochá spojka VARIFIX, tvar L, 3 okrúhle otvory

Obj. č. 0862006012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Vhodnosť pre montážnu lištu

36x36 mm

Priemer otvoru (RL)

11 mm

Dĺžka (L1)

82,5 mm

Dĺžka 2 (L2)

80 mm

Hrúbka (t)

4 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1)

44 mm

Šírka (B)

35 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

129,800 g

Materiál

Konštrukčná oceľ, 1.0037

Povrch

Pozinkované

Ďalší tovar

Montážne C-koľajnice VARIFIX®, obj. č. 0862001...; spojovací prvok s T-hlavou, obj. č. 0862100...; kanálová matica Varifix®, obj. č. 0862064...; kanálová matica Varifix® combi, obj. č. 0862064...; krídlová matica Varifix®, obj. č. 0862104...

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie