Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá zasúvacia lišta

Plochá zasúvacia lišta
LISTA KONEKTOROVA PLOCHA 6,3X0,8 TRANSP

Obj. č. 05554

EAN 4011231455404

Cena za zvolené balenie
Plochá zasúvacia lišta

Obj. č. 05554
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
Šírka konektora

6,3 mm

Počet prípojok

12 KS

Menovité napätie max.

300 V/AC

Teplotný rozsah použitia max.

75 °C

DĺžkaxŠírka

144 x 48 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie