Plochá zásuvná poistka ATO ISO 8820-3
Plochá poistka ATO
POISTKY PLOCHE 1A
Obj. č. 0731001
EAN 4011231754064
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Intenzita prúdu max. | 1 A |
Farba | Čierna |
Menovité napätie max. | 32 V/DC |
Min./max. prevádzková teplota | -40 do 125 °C |
Povrch kontaktov | Pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!