Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá zásuvná poistka ATO ISO 8820-3

Plochá poistka ATO
POISTKY PLOCHE 35A

Obj. č. 0731035

EAN 4011231986755

Cena za zvolené balenie
Plochá zásuvná poistka ATO ISO 8820-3

Obj. č. 0731035

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Intenzita prúdu max.

35 A

Farba

Modrá

Menovité napätie max.

32 V/DC

Min./max. prevádzková teplota

-40 do 125 °C

Povrch kontaktov

Pocínované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie