Plochá zásuvná poistka ATO ISO 8820-3
Plochá poistka ATO
POISTKY PLOCHE 40A
Obj. č. 0731040
EAN 4024835686778
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Intenzita prúdu max. | 40 A |
Farba | Oranžová |
Menovité napätie max. | 32 V/DC |
Min./max. prevádzková teplota | -40 do 125 °C |
Povrch kontaktov | Pocínované |