Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá zásuvná poistka ATO ISO 8820-3

Plochá poistka ATO
POISTKY PLOCHE 5A

Obj. č. 0731005
EAN 4011231754187

Cena za zvolené balenie
Plochá zásuvná poistka ATO ISO 8820-3

Obj. č. 0731005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Intenzita prúdu max.

5 A

Farba

Hnedá

Menovité napätie max.

32 V/DC

Min./max. prevádzková teplota

-40 do 125 °C

Povrch kontaktov

Pocínované

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Držiak poistky Pre ploché poistky bez krytu

DRZIAK POISTIEK ATO, 20 A

Priechodný dizajn
x 10 ks
Držiak poistky Pre ploché poistky bez krytu

DRZIAK POISTIEK ATO, 30 A

Priechodný dizajn
x 10 ks
Držiak poistky Pre ploché poistky

DRZIAK PLOCH.ZAS.POIS. ODB. ATO MAX10A

Na pripojenie prídavných spotrebičov
x 5 ks
Držiak poistky Pre ploché poistky ATO

DRZ.PLOCH.ZAS.POIS. MAX20A-(0,75-2,0MM2)

Na priame uchytenie na kábli
x 25 ks
Držiak poistky Na ploché poistky s krytmi

DRZIAK PLOCH.ZAS.POIS. S KRYTOM MAX30A

Dizajn: ATO
Držiak poistky Na ploché poistky s krytmi

DRZIAK PLOCH.ZAS.POIS. S KRYTOM MAX20A

Dizajn: ATO
x 10 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie