Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ploché kliešte DIN ISO 5745

Ploché kliešte DIN ISO 5745
KLIES.PLOCHE DL.CELUS. CIER./CERV.L160MM

Obj. č. 071501 564

EAN 4050382275172

Cena za zvolené balenie
Ploché kliešte DIN ISO 5745

Obj. č. 071501 564

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje vysokú odolnosť a presnosť uchytávacích povrchov

  • Čeľuste v prednej časti vrúbkované, dlhé prevedenie

  • Plne leštený povrch ošetrený priehľadným lakom

  • Dvojfarebný kryt rukovätí z PVC

  • Kĺb s presahom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na uchopenie a zvislé ohýbanie drôtu a plechu

Dĺžka (L)

160 mm

Dĺžka v palcoch (L)

6-1/4 in

Dĺžka čeľustí (L3)

52 mm

Hrúbka čeľustí (T1)

9 mm

Šírka špičiek čeľustí (W4)

3 mm

Šírka čeľustí (W3)

17 mm

Hrúbka špičiek čeľustí (T2)

9 mm

Povrch

lakované

Materiál

Oceľ

Materiál rukoväte

polyvinylchlorid

Verzia

2-krát namáčaný

Vyhotovenie kĺbu

Vložený

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie