Ploché kliešte na elektroniku
Ploché kliešte na elektroniku
KLIESTE NA ELEKTRONIKU PLOCHE L120MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma: DIN ISO 9655
Rukoväť: Mäkké a pohodlné puzdrá rukovätí
Čeľuste:
:Úchopové povrchy brúsené na hladký povrch
Kĺb:
Kazetový kĺb, otváracia pružina
Hlava:
Leštená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Presné kliešte pre najjemnejšiu inštalačnú prácu – uchytenie, držanie, ohýbanie.
![]() | |
Dĺžka (L) | 120 mm |
Dĺžka čeľustí (L3) | 22,5 mm |
Hrúbka čeľustí (T1) | 6,3 mm |
Šírka špičiek čeľustí (W4) | 1,6 mm |
Šírka čeľustí (W3) | 9,8 mm |
Hrúbka špičiek čeľustí (T2) | 4 mm |
Materiál | Oceľ |