Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ploché podložky S veľkým vonkajším priemerom

ISO 7093-1, oceľ 200 HV, žiarovo poz.
PODLOZKA ISO7093-1 200HV TZN 10

Obj. č. 04169110

EAN 4062856273669

Cena za zvolené balenie
Ploché podložky S veľkým vonkajším priemerom

Obj. č. 04169110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7093-1, oceľ, žiarovo galvanizovaná, 200 HV
  • Trieda produktu A

  • Trieda pevnosti 200 HV

  • Nahrádza DIN 9021
UpozornenieNorma DIN 9021 bola nahradená medzinárodnou normou DIN EN ISO 7093-1. Menovité veľkosti 2,5 a 7 už nie sú súčasťou normy DIN EN ISO 7093-1, a preto ostávajú v platnosti v rámci normy DIN 9021. Veľkosti kľúčov sa pri priemeroch M10, M12, M14 a M22 v norme DIN EN ISO 4014 zmenili na údaje podľa normy DIN 931. Produkty s týmito priemermi preto spĺňajú obidve normy DIN 931 aj DIN EN ISO.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

10,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

30 mm

Hrúbka (h1)

2,5 mm

Normy

ISO 7093-1

Materiál

Oceľ

Povrch

Žiarovo pozinkované

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV