Ploché podložky S veľkým vonkajším priemerom
ISO 7093-1, oceľ 200 HV, žiarovo poz.
PODLOZKA ISO7093-1 200HV TZN 24
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7093-1, oceľ, žiarovo galvanizovaná, 200 HV
- Trieda produktu A
- Trieda pevnosti 200 HV
- Nahrádza DIN 9021
UpozornenieNorma DIN 9021 bola nahradená medzinárodnou normou DIN EN ISO 7093-1. Menovité veľkosti 2,5 a 7 už nie sú súčasťou normy DIN EN ISO 7093-1, a preto ostávajú v platnosti v rámci normy DIN 9021. Veľkosti kľúčov sa pri priemeroch M10, M12, M14 a M22 v norme DIN EN ISO 4014 zmenili na údaje podľa normy DIN 931. Produkty s týmito priemermi preto spĺňajú obidve normy DIN 931 aj DIN EN ISO.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M24 |
Vnútorný priemer (d1) | 25 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 72 mm |
Hrúbka (h1) | 5 mm |
Normy | ISO 7093-1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |