Ploché podložky Štandardný rozsah ISO 7089, polyamid 6.6 prírodný
ISO 7089, polyamid 6.6 prírodný
WSH-ISO7089-PA6.6-NATURE-12
Obj. č.
5150022012
EAN 4061338358795
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
UpozornenieNahrádza DIN 125
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 13 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 24 mm |
Hrúbka (h1) | 2.5 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiál | PA 6.6 – polyamid |
Povrch | Prírodná |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |